SIEMENS - Summerelement, schwarz, Dauerton oder pulsierend, 85 dB, AC/DC 24 V, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42200FA
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209375307
Sonepar Artikelnummer
120225708
Hersteller Artikelnummer
8WD42200FA
Hersteller Typ
8WD4220-0FA
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42200FA
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Lautstärke:
85 dB
Ton einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.064 kg
- Farbe: schwarz
- Ton: Dauerton oder pulsierend, einstellbar
- Lautstärke: 85 dB
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Bajonettverschluss für Montage und Austausch
- Optionale Kommunikation über AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs in einem Leuchtmodul
- Modularer Aufbau ermöglicht individuelle Anpassungen
- Einfache Installation und Wartung durch Bajonettverschluss
- Vielfältige Optionen mit verschiedenen Lichteffekten und Farben
- Robust und langlebig, ideal für den industriellen Einsatz
- Erweiterte Zubehörmöglichkeiten für optimale Installation
Summerelement SIRIUS 8WD4
Das Summerelement SIRIUS 8WD4 dient dem modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warnungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


