SIEMENS - Summerelement, schwarz, Dauerton oder pulsierend, 85 dB, AC/DC 24 V, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44200FA
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209497429
Sonepar Artikelnummer
120225742
Hersteller Artikelnummer
8WD44200FA
Hersteller Typ
8WD4420-0FA
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44200FA
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
85 dB
Ton einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.089 kg
- Dauerton oder pulsierend, einstellbar
- Lautstärke: 85 dB
- Farbe: schwarz
- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Wahlweise kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Einfache Handhabung durch schnellen Austausch der Akustikelemente
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten mit verschiedenen Ton- und Lautstärkeeinstellungen
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs in einem Leuchtmodul
- Erhältliches Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel und Adapter
- Modularer und modernes Design für individuelle Anpassung an Anforderungen
Summerelement SIRIUS 8WD4
Das Summerelement SIRIUS 8WD4 ermöglicht den modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


