Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Synchron-Schaltuhr Woche 1 Wechsler 230V/50Hz 3TE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Synchron-Schaltuhr Woche 1 Wechsler 230V/50Hz 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7LF53006

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - Nein

  • Wochenprogramm - Ja

  • Netzsynchron - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869335759

Sonepar Artikelnummer

120221847

Hersteller Artikelnummer

7LF53006

Hersteller Typ

7LF5300-6

Hersteller Artikel Nr.:

7LF53006

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

Nein

Wochenprogramm:

Ja

Netzsynchron:

Ja

Quarzgesteuert:

Nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

240 min

Montageart:

DIN-Schiene

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Gangreserve in Stunden:

0

Gangreserve in Jahren:

0

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Programmscheibenteilung 1:

120 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Schaltungsvorwahl:

Ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

53 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.150 kg

    Synchron-Schaltuhr Woche 1 Wechsler 230V/50Hz 3TE Mechanische Zeitschaltuhr SENTRON 7LF5

    Für das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, z.B. Beleuchtungen oder industrielle Steueranlagen.

    Technische Details:

    • Typ: Mechanische Zeitschaltuhr SENTRON 7LF5
    • Spannung: 230V/50Hz
    • Geeignet für Hutschiene oder Wandaufbau
    • Verfügbar als Synchron- oder Quarz-Schaltuhren
    • Verschiedene Zeitbereiche und Hilfskontakte verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Robustheit: Besonders langlebig und widerstandsfähig.
    • Sicherheit: Zuverlässige Funktion für die Steuerung elektrischer Verbraucher.
    • Komfort: Einfache Installation und Anwendung.
    • Energieeinsparung: Effiziente Steuerung von Beleuchtung und Steueranlagen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie