Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Synchronisierfähiger Motorantrieb 24 V DC Zubehör für: 3VA6 150/250 3VA5 250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Synchronisierfähiger Motorantrieb 24 V DC Zubehör für: 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770HC10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949015550

Sonepar Artikelnummer

120952125

Hersteller Artikelnummer

3VA92770HC10

Hersteller Typ

3VA9277-0HC10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92770HC10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85012000

Gewicht:

2.077 kg

    Synchronisierfähiger Motorantrieb 24 V DC

    Der synchronisierfähige Motorantrieb 24 V DC ist das ideale Zubehör für 3VA52 und 3VA61/62 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, geeignet für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 24 V DC
    • Kompatibel mit: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA
    • Leistungsfähigkeit für ein System

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und effektive Synchronisation von Motorantrieben.
    • Verbessert die Flexibilität in verschiedenen Anwendungen.
    • Erhöht die Effizienz von Schaltvorgängen im System.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie