Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Synchronisierfähiger Motorantrieb 24V DC inkl. COM Zubehör für: 3VA2 100/160/250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Synchronisierfähiger Motorantrieb 24V DC inkl. COM Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670HC15

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949019510

Sonepar Artikelnummer

120948880

Hersteller Artikelnummer

3VA92670HC15

Hersteller Typ

3VA9267-0HC15

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92670HC15

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85013100

Gewicht:

2.063 kg

    Synchronisierfähiger Motorantrieb 24V DC incl. COM Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.

    Dieser Motorantrieb ermöglicht die Synchronisation und Steuerung in verschiedenen Anwendungen durch seine Kompatibilität mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern.

    Technische Details:

    • 24V DC Betriebsspannung
    • Kompatibel mit 3VA20/21/22 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Inklusive COM Zubehör
    • Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme
    • Erhöhte Flexibilität durch Anpassbarkeit an verschiedene Anwendungen
    • Reliability und Langlebigkeit für langfristige Nutzung
    • Effiziente Steuerungsmöglichkeiten zur Optimierung des Betriebs

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie