SIEMENS - Synchronisierfähiger Motorantrieb 24V DC inkl. COM Zubehör für: 3VA6 150/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770HC15
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019541
Sonepar Artikelnummer
120948158
Hersteller Artikelnummer
3VA92770HC15
Hersteller Typ
3VA9277-0HC15
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770HC15
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
2.125 kg
- Betriebsspannung: 24V DC
- Kompatibilität: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Inkl. COM Zubehör
- Ein System für alle Anwendungen, was Flexibilität und Effizienz erhöht.
- Verbessert die Synchronisation in verschiedenen Betriebszuständen.
- Einfache Integration und installation mit bestehenden Systemen.
Synchronisierfähiger Motorantrieb 24V DC incl. COM Zubehör für: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
Der synchronisierfähige Motorantrieb 24V DC bietet eine umfassende Lösung zur Integration mit Kompaktleistungsschaltern, ideal für vielfältige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


