Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Synchronisierfähiger Motorantrieb 42-60 V AC/DC Zubehör für: 3VA6 150/250 3VA5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Synchronisierfähiger Motorantrieb 42-60 V AC/DC Zubehör für: 3VA6 150/250 3VA5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770HC20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949015567

Sonepar Artikelnummer

120949240

Hersteller Artikelnummer

3VA92770HC20

Hersteller Typ

3VA9277-0HC20

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92770HC20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85012000

Gewicht:

2.137 kg

    Synchronisierfähiger Motorantrieb 42-60 V AC/DC

    Der synchronisierfähige Motorantrieb ist ein vielseitiges Zubehör für SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA52 und 3VA61/62, das in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden kann.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 42-60 V AC/DC
    • Kompatibel mit 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität in der Anwendung dank breiter Kompatibilität
    • Erhöhter Funktionsumfang durch Synchronisation
    • Einfacher Einsatz in bestehenden Systemen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie