Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Synchronisierungsfähiger Motorantrieb 42-60 V AC/DC Zubehör für: 3VA2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Synchronisierungsfähiger Motorantrieb 42-60 V AC/DC Zubehör für: 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670HC20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949002482

Sonepar Artikelnummer

120951911

Hersteller Artikelnummer

3VA92670HC20

Hersteller Typ

3VA9267-0HC20

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92670HC20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85012000

Gewicht:

2.094 kg

    Synchronisierungsfähiger Motorantrieb 42-60 V AC/DC

    Der Synchronisierungsfähige Motorantrieb 42-60 V AC/DC ist ein vielseitiges Zubehör für 3VA20/21/22 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter und eignet sich für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 42-60 V AC/DC
    • Kompatibilität: 3VA20/21/22 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Produktkategorie: Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung in verschiedenen Anwendungen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Verbesserte Effizienz durch Synchronisierung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie