Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 110-230V AC/110-250V DC für 3VA13...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 110-230V AC/110-250V DC für 3VA13...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670HC30

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949019466

Sonepar Artikelnummer

121120721

Hersteller Artikelnummer

3VA94670HC30

Hersteller Typ

3VA9467-0HC30

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94670HC30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.163 kg

    Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 110-230V AC/110-250V DC

    Der Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) ermöglicht eine präzise Steuerung von Anwendungen im Leistungsbereich mit hohen Effizienz- und Synchronisationsanforderungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 110-230V AC / 110-250V DC
    • Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Hochpräzise Synchronisation
    • Für alle Anwendungen geeignet

    Kunden­vorteile:

    • Erhöhte Systemeffizienz durch präzise Steuerung
    • Vielseitige Integration in verschiedene Systeme
    • Flexibilität bei der Anwendung in unterschiedlichen Bereichen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie