SIEMENS - Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 110-230V AC/110-250V DC für 3VA53...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470HC30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019497
Sonepar Artikelnummer
121120784
Hersteller Artikelnummer
3VA94470HC30
Hersteller Typ
3VA9447-0HC30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470HC30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.203 kg
- Betriebsspannung: 110-230V AC / 110-250V DC
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Geeignet für alle Anwendungen
- Flexibilität bei der Anwendung durch breite Spannungskompatibilität
- Einfacher Einsatz mit verschiedenen SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Optimale Leistung und Zuverlässigkeit für unterschiedlichste Anforderungen
Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 110-230V AC/110-250V DC
Der Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) ermöglicht eine präzise Steuerung in Verbindung mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


