Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 24V DC für 3VA13/14/23/24

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 24V DC für 3VA13/14/23/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670HC10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949002512

Sonepar Artikelnummer

121120716

Hersteller Artikelnummer

3VA94670HC10

Hersteller Typ

3VA9467-0HC10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94670HC10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.153 kg

    Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 24V DC

    Der Synchronisierungsfähige Motorantrieb (SEO) ist ein vielseitiges Zubehör für SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, das eine zuverlässige Ansteuerung in verschiedenen Anwendungen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Spannung: 24V DC
    • Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24
    • Typ: Motorantrieb
    • Funktion: Synchronisierungsfähig

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung und Effizienz in verschiedenen Anwendungen.
    • Einfacher Austausch und Integration mit existierenden Systemen.
    • Erhöhte Zuverlässigkeit durch Synchronisierung.
    • Kosteneffiziente Lösung für vielfältige Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie