SIEMENS - Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 24V DC für 3VA53/54- 3VA63/64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470HC10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015574
Sonepar Artikelnummer
121120794
Hersteller Artikelnummer
3VA94470HC10
Hersteller Typ
3VA9447-0HC10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470HC10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.164 kg
- Spannung: 24V DC
- Kompatibel mit 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Optimierte Steuerung für alle Anwendungen
- Ermöglicht eine präzise Synchronisation von Motorantrieben
- Verbessert die Effizienz und Leistung in elektrischen Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 24V DC
Der Synchronisierungsfähige Motorantrieb (SEO) ist ein vielseitiges Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das eine effiziente Steuerung für verschiedene Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


