SIEMENS - Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 24V DC inkl. Komm.modul für 3VA63/64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470HC15
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019565
Sonepar Artikelnummer
121120792
Hersteller Artikelnummer
3VA94470HC15
Hersteller Typ
3VA9447-0HC15
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470HC15
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.177 kg
- Betriebsspannung: 24V DC
- Kommunikationsmodul: Inklusive
- Kompatibel mit: 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Anwendungsbereich: Für alle Anwendungen
- Ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
- Verbessert die Effizienz durch präzise Motorsteuerung.
- Reduziert Installationskomplexität mit einem einheitlichen modulares System.
Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 24V DC inkl. Kommunikationsmodul
Der Synchronisierungsfähige Motorantrieb (SEO) ist ein vielseitiges Zubehör für die 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das eine nahtlose Kommunikation und Steuerung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


