SIEMENS - Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 42-60V AC/DC für 3VA13/14/23/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670HC20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002529
Sonepar Artikelnummer
121120723
Hersteller Artikelnummer
3VA94670HC20
Hersteller Typ
3VA9467-0HC20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670HC20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.183 kg
- Betriebsspannung: 42-60V AC/DC
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24
- Produktart: Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Optimale Integration in bestehenden Systemen
- Bietet Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Erhöht die Betriebssicherheit durch präzise Steuerung
Synchronisierungsfähiger Motorantrieb (SEO) 42-60V AC/DC
Der Synchronisierungsfähige Motorantrieb (SEO) ermöglicht eine präzise Steuerung in Kombination mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


