SIEMENS - Synco700 Kesselfolgeregler mit KNX 6xKessel Heizkreis-u. Vorregelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RMK770-1
Anzahl der Reglerkanäle - 9
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914026712
Sonepar Artikelnummer
121183954
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RMK770-1
Hersteller Typ
RMK770-1
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RMK770-1
Anzahl der Reglerkanäle:
9
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
7
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Schutzart (IP):
IP20
Uhrentyp:
Jahr
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Ja
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Erweiterbar:
Ja
Selbstständig arbeitend:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Schutz gegen lokale Bedienung:
Ja
Failsafe-Ausführung:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Standardapplikationen lieferbar:
Ja
Breite:
173 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.532 kg
- Bis zu 6 Kessel
- Stufige oder modulierende Brenner
- Vorregelung
- Heizkreis
- Geprüfte vordefinierte Anwendungen (siehe Applikationskatalog)
- Flexible Konfigurationsmöglichkeit
- Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät, wahlweise aufsetzbar oder absetzbar
- Integrierte Buskommunikation KNX
- Kein Inbetriebnahmetool notwendig
- Erweiterungsmodule ergänzen den Synco 700 Kesselfolgeregler und bieten eine funktionale Erweiterung
- Erweiterungsmodule werden mit dem Regler über eine Steckverbindung verbunden
- Die Erweiterungsmodule können nicht autonom arbeiten
- Verwendbare Erweiterungsmodule: 3 Universalmodule RMZ785, RMZ787, RMZ788, RMZ789
- Maximal 3 Erweiterungsmodule an einem Synco 700 Kesselfolgeregler verwendbar
- Verwendbare Bediengeräte: Aufsetzbares Bediengerät RMZ790, Absetzbares Bediengerät RMZ791, Bus-Bediengerät RMZ792
- Effizientes Management für mehrere Kessel
- Einfach zu konfigurieren und zu bedienen
- Nahtlose Integration mit KNX-Kommunikation
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten zur Anpassung an spezifische Anforderungen
Modularer Regler
Modularer Regler mit integrierten Regel-, Steuer- und Überwachungsfunktionen für effizientes Kesselmanagement.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


