SIEMENS - Synco700 Mod. Heizungsregler mit KNX-Bus Überwachung und Steuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RMH760B-1
Anzahl der Reglerkanäle - 7
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914047007
Sonepar Artikelnummer
121183953
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RMH760B-1
Hersteller Typ
RMH760B-1
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RMH760B-1
Anzahl der Reglerkanäle:
7
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
5
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Schutzart (IP):
IP20
Uhrentyp:
Jahr
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Ja
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Erweiterbar:
Ja
Selbstständig arbeitend:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Schutz gegen lokale Bedienung:
Ja
Failsafe-Ausführung:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Standardapplikationen lieferbar:
Ja
Breite:
173 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.509 kg
- Heizungsregler als Vorregler oder Hauptregler (Fernheizanschluss) oder Heizkreisregler
- Kesseltemperaturregler
- Regelung von max. 3 Heizkreisen
- Brauchwasserbereitung (7 Varianten zur Auswahl) mit optionalen Erweiterungsmodulen
- Geprüfte vordefinierte Anwendungen (siehe Applikationskatalog)
- Flexible Konfigurationsmöglichkeit
- Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät, wahlweise aufsetzbar oder absetzbar
- Integrierte Buskommunikation KNX
- Kein Inbetriebnahmetool notwendig
- Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Russisch, Slowakisch, Bulgarisch, Griechisch, Rumänisch, Slowenisch, Serbisch, Kroatisch, Türkisch
- Maximal 4 Erweiterungsmodule verwendbar
- Verwendbare Erweiterungsmodule:
- 2 Heizkreismodule RMZ782B
- 1 Brauchwassermodul RMZ783B
- 1 Universalmodul RMZ787
- 2 Universalmodule RMZ789
- Verwendbare Bediengeräte:
- Aufsetzbares Bediengerät RMZ790
- Absetzbares Bediengerät RMZ791
- Bus-Bediengerät RMZ792
- Erweiterungsmodule ergänzen den Heizungsregler und bieten eine funktionale Erweiterung.
- Bedienung erfolgt über das Bediengerät des Reglers.
Heizungsregler RMH760B-1
Der Heizungsregler RMH760B-1 ermöglicht die Regelung von max. 3 Heizkreisen sowie die Brauchwasserbereitung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


