SIEMENS - Synco700 Univ.Regler f.Nichtstandard 8UI 8AO 6DO m.KNX Überw.u.Strg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55370-C100
Anzahl der Reglerkanäle - 10
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914067968
Sonepar Artikelnummer
120398170
Hersteller Artikelnummer
S55370-C100
Hersteller Typ
RMS705B-1
Hersteller Artikel Nr.:
S55370-C100
Anzahl der Reglerkanäle:
10
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Schutzart (IP):
IP20
Uhrentyp:
Jahr
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Ja
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Erweiterbar:
Ja
Selbstständig arbeitend:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Schutz gegen lokale Bedienung:
Ja
Failsafe-Ausführung:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Standardapplikationen lieferbar:
Nein
Breite:
173 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.511 kg


