SIEMENS - Synco700 Universalregler 8UI 3AO 4DO m. KNX Überwachung und Steuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RMU720B-1
Anzahl der Reglerkanäle - 7
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 3
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914048233
Sonepar Artikelnummer
121183955
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RMU720B-1
Hersteller Typ
RMU720B-1
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RMU720B-1
Anzahl der Reglerkanäle:
7
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Uhrentyp:
Jahr
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Ja
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Erweiterbar:
Ja
Selbstständig arbeitend:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Schutz gegen lokale Bedienung:
Ja
Failsafe-Ausführung:
Nein
Mit Grundplatte:
Nein
Standardapplikationen lieferbar:
Ja
Breite:
173 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.486 kg
- Unabhängige Sequenzregler mit P, PI oder PID Verhalten
- Geprüfte vordefinierte Anwendungen (siehe Applikationskatalog)
- Flexible Konfigurationsmöglichkeit
- Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät, wahlweise aufsetzbar oder absetzbar
- Integrierte Buskommunikation KNX
- Kein Inbetriebnahmetool notwendig
- Unterstützt die Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Russisch, Slowakisch, Bulgarisch, Griechisch, Rumänisch, Slowenisch, Serbisch, Kroatisch, Türkisch, Chinesisch
- Verwendbare Erweiterungsmodule: 1 Universalmodul RMZ785, 2 Universalmodule RMZ787, 2 Universalmodule RMZ788
- An einem Universalregler können gleichzeitig maximal 4 Erweiterungsmodule verwendet werden
- Verwendbare Bediengeräte: Aufsetzbares Bediengerät RMZ790, Absetzbares Bediengerät RMZ791, Bus-Bediengerät RMZ792
- Erweiterungsmodule ergänzen den Universalregler und bieten eine funktionale Erweiterung
- Die Erweiterungsmodule werden mit dem Regler über eine Steckverbindung verbunden
- Die Erweiterungsmodule können nicht autonom arbeiten
- Die Bedienung, d. h. Inbetriebnahme und Endbenutzerbedienung, erfolgt über das Bediengerät des Reglers
Universalregler mit integrierten Regel-, Steuer und Überwachungsfunktionen
Geeignet für Regelgrössen Temperatur, relative / absolute Feuchte, Druck / Druckdifferenz, Luftvolumenstrom, Luftqualität etc.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


