Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Systemblende 215 x 130mm, für Baugröße NH00, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Systemblende 215 x 130mm, für Baugröße NH00, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19331DA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209701540

Sonepar Artikelnummer

120223391

Hersteller Artikelnummer

3NP19331DA00

Hersteller Typ

3NP1933-1DA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19331DA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

    Systemblende 215 x 130mm

    Systemblende 215 x 130mm SENTRON 3NP19 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und bietet einfache und komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH00
    • Format: 215 x 130mm
    • Kompatibel mit: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Berührungsschutz: Standardmäßig vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage.
    • Erhöhter Sicherheitsschutz während der Installation.
    • Optimale Technik für zuverlässige Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie