Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Systemblende 215 x 130mm, für Baugröße NH000, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Systemblende 215 x 130mm, für Baugröße NH000, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19231DA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209700222

Sonepar Artikelnummer

120223392

Hersteller Artikelnummer

3NP19231DA00

Hersteller Typ

3NP1923-1DA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19231DA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.063 kg

    Systemblende 215 x 130mm, für Baugröße NH000

    Diese Zubehörteile lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen.

    Technische Details:

    • Größe: 215 x 130mm
    • Für Baugröße: NH000
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1 und SENTRON 3NP19
    • Berührungsschutz gemäß Standard

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage
    • Zuverlässiger Schutz bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Qualität und Sicherheit von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie