Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Systemblende 375 x 220mm, für Baugröße NH1, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Systemblende 375 x 220mm, für Baugröße NH1, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19431DA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719804

Sonepar Artikelnummer

120223449

Hersteller Artikelnummer

3NP19431DA00

Hersteller Typ

3NP1943-1DA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19431DA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.112 kg

    Systemblende 375 x 220mm

    Die Systemblende dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Abmessungen: 375 x 220mm
    • Für Baugröße NH1
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden-Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Einbau
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Produziert von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie