Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Systemblende 375 x 245mm, für Baugröße NH2, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Systemblende 375 x 245mm, für Baugröße NH2, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531DA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719811

Sonepar Artikelnummer

120223465

Hersteller Artikelnummer

3NP19531DA00

Hersteller Typ

3NP1953-1DA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19531DA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.124 kg

    Systemblende 375 x 245mm

    Systemblende 375 x 245mm SENTRON 3NP19 ist Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage und Anschluss ermöglicht.

    Technische Details:

    • Dimension: 375 x 245 mm
    • Baugröße: NH2
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern Typ 3NP1
    • Standardmäßiger Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Verfügbar von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie