Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Systemblende 375 x 290mm, für Baugröße NH3, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Systemblende 375 x 290mm, für Baugröße NH3, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19631DA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719828

Sonepar Artikelnummer

120223478

Hersteller Artikelnummer

3NP19631DA00

Hersteller Typ

3NP1963-1DA00

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19631DA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.143 kg

    Systemblende 375 x 290mm

    Diese Zubehörteile lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen.

    Technische Details:

    • Größe: 375 x 290mm
    • Baugröße: NH3
    • Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1
    • Model: SENTRON 3NP19

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage.
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie