Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Taster, 1S/1Ö 20A, 1 Taste blau ohne Rastfunktion

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Taster, 1S/1Ö 20A, 1 Taste blau ohne Rastfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE4808

  • Spannungsart - AC

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869318707

Sonepar Artikelnummer

120221709

Hersteller Artikelnummer

5TE4808

Hersteller Typ

5TE4808

Hersteller Artikel Nr.:

5TE4808

Spannungsart:

AC

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Ja

Leuchtmittel:

LED

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.073 kg

    Taster, 1S/1Ö 20A

    Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens ermöglichen das Steuern elektrischer Anlagen und bieten umfassende Anwendungsvielfalt für das Schalten von Kleinlasten.

    Technische Details:

    • 1 Taste blau ohne Rastfunktion
    • Geeignet für Hutschienen-Montage
    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten
    • Kombination mit Fernschalter möglich
    • Standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz

    Kunden Nutzen:

    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar
    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie