Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Taster, 1S+1Ö 20A, 2 Tasten rot grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Taster, 1S+1Ö 20A, 2 Tasten rot grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE4830

  • Spannungsart - AC

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869209845

Sonepar Artikelnummer

120219892

Hersteller Artikelnummer

5TE4830

Hersteller Typ

5TE4830

Hersteller Artikel Nr.:

5TE4830

Spannungsart:

AC

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Nein

Leuchtmittel:

LED

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.080 kg

    Taster, 1S+1Ö 20A, 2 Tasten rot grün

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen, geeignet für umfangreiche Anwendungen in Infrastruktur und Industrie.

    Technische Details:

    • Typ: Schaltgeräte zur Hutschienenmontage
    • Anzahl der Tasten: 2 (rot, grün)
    • Stromstärke: 20A
    • Montage: Platzsparende Hutschienen-Montage
    • Sicherheit: Standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz
    • Anwendungsgebiete: Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten

    Kunden Vorteile:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
    • Kombination mit Fernschaltern möglich.
    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik mit durchgängigem Design.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie