SIEMENS - Taster, 1S+1Ö 20A, 2 Tasten rot grün, LED 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE4841
Spannungsart - AC
Farbe des Knopfes - rot/grün
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869209876
Sonepar Artikelnummer
120219895
Hersteller Artikelnummer
5TE4841
Hersteller Typ
5TE4841
Hersteller Artikel Nr.:
5TE4841
Spannungsart:
AC
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.094 kg
- Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
- Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
- Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
- Kombination mit Fernschalter möglich.
- Standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
- Durchgängiges Design - ideal für verschiedene Anwendungen.
- Geeignet für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen.
- Flexibilität durch Rast- oder Tastfunktion.
Taster, 1S+1Ö 20A, 2 Tasten rot grün, LED 230V
Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


