Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Taster, 1S+1S 20A, 2 Tasten grün blau ohne Rastfunktion

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Taster, 1S+1S 20A, 2 Tasten grün blau ohne Rastfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE4804

  • Spannungsart - AC

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869303581

Sonepar Artikelnummer

120219881

Hersteller Artikelnummer

5TE4804

Hersteller Typ

5TE4804

Hersteller Artikel Nr.:

5TE4804

Spannungsart:

AC

Farbe des Knopfes:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Nein

Leuchtmittel:

LED

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.094 kg

    Taster, 1S+1S 20A, 2 Tasten grün blau ohne Rastfunktion

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage
    • Kombination mit Fernschalter möglich
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
    • Durchgängiges Design der Gerätefamilie
    • Vielseitig einsetzbar für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen
    • Schneller Austausch und einfache Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie