Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Taster, 1S 20A, 1 Taste rot, LED 230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Taster, 1S 20A, 1 Taste rot, LED 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE4821

  • Spannungsart - AC

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869209807

Sonepar Artikelnummer

120219888

Hersteller Artikelnummer

5TE4821

Hersteller Typ

5TE4821

Hersteller Artikel Nr.:

5TE4821

Spannungsart:

AC

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Ja

Leuchtmittel:

LED

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.072 kg

    Taster, 1S 20A, 1 Taste rot, LED 230V

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage
    • Kombination mit Fernschalter möglich
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kundenutzen:

    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
    • Ein durchgängiges Design für alle Anwendungen
    • Vielseitig einsetzbar für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie