Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Taster, 1S 20A, 1 Taste rot, LED 230V für lange Zuleitung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Taster, 1S 20A, 1 Taste rot, LED 230V für lange Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE4822

  • Spannungsart - AC

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869209814

Sonepar Artikelnummer

120219889

Hersteller Artikelnummer

5TE4822

Hersteller Typ

5TE4822

Hersteller Artikel Nr.:

5TE4822

Spannungsart:

AC

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Ja

Leuchtmittel:

LED

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.075 kg

    Taster, 1S 20A, 1 Taste rot, LED 230V

    Das Produkt dient zur Steuerung elektrischer Anlagen und ermöglicht eine komfortable Bedienung über Taster- und Schaltfunktionen.

    Technische Details:

    • Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage
    • Bereich: Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten
    • Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion
    • LED-Anzeige mit 230V für lange Zuleitung
    • Umgreif- und Berührungsschutz standardmäßig enthalten

    Vorteile für den Kunden:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage
    • Kombination mit Fernschalter möglich
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie