Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Taster, 2S 20A, 1 Taste grau mit Rastfunktion

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Taster, 2S 20A, 1 Taste grau mit Rastfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE4811

  • Spannungsart - AC

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869209753

Sonepar Artikelnummer

120219883

Hersteller Artikelnummer

5TE4811

Hersteller Typ

5TE4811

Hersteller Artikel Nr.:

5TE4811

Spannungsart:

AC

Farbe des Knopfes:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Nein

Leuchtmittel:

LED

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.073 kg

    Taster, 2S 20A, 1 Taste grau mit Rastfunktion

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
    • Kombination mit Fernschalter möglich.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
    • Ein durchgängiges Design für alle Anwendungen und Einsatzgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie