SIEMENS - Taster 2S+2OE, 1 Taste grau, mit Rastfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE48112
Spannungsart - AC
Farbe des Knopfes - grau
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547879
Sonepar Artikelnummer
120576977
Hersteller Artikelnummer
5TE48112
Hersteller Typ
5TE4811-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TE48112
Spannungsart:
AC
Farbe des Knopfes:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Nein
Leuchtmittel:
LED
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.092 kg
- Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
- Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
- Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
- Kombination mit Fernschalter möglich.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
- Durchgängiges Design - ideal für Steuerschränke und Verteiler.
- Einfache Anpassungsfähigkeit für verschiedene infrastrukturelle und industrielle Anforderungen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit während der Installation.
Taster 2S+2OE
Mit Rastfunktion Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


