SIEMENS - Taster 2S+2OE, 1 Taste grau, ohne Rastfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE48012
Spannungsart - AC
Farbe des Knopfes - grau
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547886
Sonepar Artikelnummer
120576975
Hersteller Artikelnummer
5TE48012
Hersteller Typ
5TE4801-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TE48012
Spannungsart:
AC
Farbe des Knopfes:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Nein
Leuchtmittel:
LED
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.092 kg
- Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
- Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
- Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
- Kombination mit Fernschalter möglich.
- Standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
- Durchgängiges Design, das sich nahtlos in bestehende Systeme einfügt.
- Flexibilität durch verschiedene Schaltfunktionen (Fern- und Handschaltung).
- Breite Anwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Einsatzgebieten wie Infrastruktur oder Industrie.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit während der Nutzung.
Taster 2S+2OE, 1 Taste grau, ohne Rastfunktion
Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens sind für das Steuern elektrischer Anlagen konzipiert und ermöglichen das Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


