SIEMENS - Taster 3S+1OE, 1 Taste grau, mit Rastfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE48121
Spannungsart - AC
Farbe des Knopfes - grau
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547855
Sonepar Artikelnummer
120576978
Hersteller Artikelnummer
5TE48121
Hersteller Typ
5TE4812-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TE48121
Spannungsart:
AC
Farbe des Knopfes:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Nein
Leuchtmittel:
LED
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.094 kg
- Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
- Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
- Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
- Kombination mit Fernschalter möglich.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
- Durchgängiges Design der Gerätefamilie für eine harmonische Integration.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Infrastruktur und industrielle Anforderungen.
Taster 3S+1OE
Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


