SIEMENS - Taster 3S+1OE, 1 Taste grau, ohne Rastfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE4802
Spannungsart - AC
Farbe des Knopfes - grau
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547862
Sonepar Artikelnummer
120576976
Hersteller Artikelnummer
5TE4802
Hersteller Typ
5TE4802
Hersteller Artikel Nr.:
5TE4802
Spannungsart:
AC
Farbe des Knopfes:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Nein
Leuchtmittel:
LED
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.092 kg
- Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
- Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
- Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
- Kombination mit Fernschalter möglich.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
- Kostenersparnis durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen.
- Einfachheit und Flexibilität durch die standardisierte Montage- und Anschlusstechnik.
- Erhöhte Sicherheit während der Installation und Nutzung der Geräte.
- Ästhetisches und funktionales Design für moderne Schaltanlagen.
Taster 3S+1OE
Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


