Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Taster, 3S+N 20A, 1 Taste grau mit Rastfunktion

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Taster, 3S+N 20A, 1 Taste grau mit Rastfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE4812

  • Spannungsart - AC

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869209760

Sonepar Artikelnummer

120219884

Hersteller Artikelnummer

5TE4812

Hersteller Typ

5TE4812

Hersteller Artikel Nr.:

5TE4812

Spannungsart:

AC

Farbe des Knopfes:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Signallampe:

Nein

Leuchtmittel:

LED

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.092 kg

    Taster, 3S+N 20A, 1 Taste grau mit Rastfunktion

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
    • Kombination mit Fernschalter möglich.
    • Standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität für diverse Anwendungen, sowohl in Infrastruktur als auch in industriellen Anforderungen.
    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik für einfache Installation.
    • Durchgängiges Design, das zu einer einheitlichen Nutzererfahrung beiträgt.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit während des Einsatzes.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie