Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tauchtemperaturfühler 0-10V -10..+120°C ohne Schutzrohr

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tauchtemperaturfühler 0-10V -10..+120°C ohne Schutzrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAE2164.010

  • Einsatzgebiet - Tauchhülse

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - -10 .. 120 °C

  • Mit Befestigungsmaterial - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914084804

Sonepar Artikelnummer

121212098

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QAE2164.010

Hersteller Typ

QAE2164.010

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QAE2164.010

Einsatzgebiet:

Tauchhülse

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-10 .. 120 °C

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Nein

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Luft:

Nein

Geeignet für Flüssigkeiten:

Ja

Geeignet für Gase:

Nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Festes Kabel am Sensor:

Nein

Länge des Sensors:

100 mm

Einstecklänge:

100 mm

Durchmesser Sensorelement:

6.5 mm

Material Element:

rostfreier Stahl

Aktive Temperaturmessung:

Ja

Durchschnittstemperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Nein

Enthalpiemessung:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Feinstaubmessung (PM):

Nein

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Sensortyp:

Pt1000

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Mit Display:

Nein

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsversorgungsspannung AC:

19.2 .. 28.8 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

13.5 .. 35 V

Mit Verpolungsschutz:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

1

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusehöhe:

88 mm

Gehäusebreite:

80 mm

Gehäusetiefe:

39 mm

Gehäusefarbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.115 kg

Tauchtemperaturfühler

Dieser Tauchtemperaturfühler misst Temperaturen mit einem Ausgang von 0-10V.

Technische Details:

  • Ausgangsspannung: 0-10V
  • Kabellänge: 0.1m

Kundenvorteile:

  • Einfache Installation und Handhabung.
  • Präzise Temperaturmessung für verschiedene Anwendungen.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.