Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tauchtemperaturfühler 4-20mA -10..+120°C ohne Schutzrohr

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tauchtemperaturfühler 4-20mA -10..+120°C ohne Schutzrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAE2174.015

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - -10 .. 120 °C

  • Mit Befestigungsmaterial - Ja

  • Geeignet für Wandmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019761

Sonepar Artikelnummer

121212095

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QAE2174.015

Hersteller Typ

QAE2174.015

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QAE2174.015

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-10 .. 120 °C

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Nein

Einstecklänge:

150 mm

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Mit Display:

Nein

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsversorgungsspannung AC:

13.5 .. 35 V

Anzahl der Ausgangssignale:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusehöhe:

88 mm

Gehäusebreite:

80 mm

Gehäusetiefe:

39 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.149 kg

Tauchtemperaturfühler

Der Tauchtemperaturfühler bietet präzise Temperaturmessungen in Flüssigkeiten.

Technische Details:

  • Ausgang: 4-20mA
  • Länge: 0.15m

Kundenvorteile:

  • Hohe Genauigkeit bei der Temperaturmessung.
  • Einfache Integration in bestehende Systeme.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.