SIEMENS - Tauchtemperaturfühler Ni1000 -30..+130°C 150mm ohne Schutzrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAE2121.015
Einsatzgebiet - sonstige
Technologie - sonstige
CO2-Messung - Nein
Temperaturmessbereich - -30 .. 130 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914057327
Sonepar Artikelnummer
121212092
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QAE2121.015
Hersteller Typ
QAE2121.015
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QAE2121.015
Einsatzgebiet:
sonstige
Technologie:
sonstige
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
-30 .. 130 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Einstecklänge:
150 mm
Material Element:
rostfreier Stahl
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Durchschnittstemperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Nein
Enthalpiemessung:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Feinstaubmessung (PM):
Nein
Sensortyp:
Ni1000
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung des Displays:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP42
Gehäusehöhe:
60 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
31 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.055 kg
Tauchtemperaturfühler / LG-Ni 1000 / 0.15m
Der Tauchtemperaturfühler dient zur präzisen Temperaturmessung in Flüssigkeiten.
Technische Details:
- Typ: Tauchtemperaturfühler
- Temperatursensor: LG-Ni 1000
- Länge: 0.15 m
Kundenvorteile:
- Geeignet für präzise Messungen in verschiedenen Flüssigkeiten.
- Robust und zuverlässig im Einsatz.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


