Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tauchtemperaturfühler Ni1000 -30..+130°C 150mm Schutzrohr Ms

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tauchtemperaturfühler Ni1000 -30..+130°C 150mm Schutzrohr Ms

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAE2120.015

  • Einsatzgebiet - sonstige

  • Technologie - sonstige

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - -30 .. 130 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019723

Sonepar Artikelnummer

121212091

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QAE2120.015

Hersteller Typ

QAE2120.015

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QAE2120.015

Einsatzgebiet:

sonstige

Technologie:

sonstige

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-30 .. 130 °C

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Nein

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Nein

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Nein

Einstecklänge:

150 mm

Material Element:

rostfreier Stahl

Aktive Temperaturmessung:

Nein

Passive Temperaturmessung:

Ja

Durchschnittstemperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Nein

Enthalpiemessung:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Feinstaubmessung (PM):

Nein

Sensortyp:

Ni1000

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Mit Display:

Nein

Ausführung des Displays:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Ausgangssignale:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

95 %

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP42

Gehäusehöhe:

60 mm

Gehäusebreite:

80 mm

Gehäusetiefe:

31 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.146 kg

Tauchtemperaturfühler / LG-Ni 1000 / 0.15m

Der Tauchtemperaturfühler dient zur präzisen Temperaturmessung in Flüssigkeiten.

Technische Details:

  • Typ: Tauchtemperaturfühler
  • Temperatursensor: LG-Ni 1000
  • Länge: 0.15 m

Kundenvorteile:

  • Geeignet für präzise Messungen in verschiedenen Flüssigkeiten.
  • Robust und zuverlässig im Einsatz.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.