Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tauchtemperaturfühler Ni1000 mit Tauchstab 240mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tauchtemperaturfühler Ni1000 mit Tauchstab 240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAE26.93

  • Technologie - sonstige

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - -50 .. 180 °C

  • Mit Befestigungsmaterial - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019808

Sonepar Artikelnummer

121183745

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QAE26.93

Hersteller Typ

QAE26.93

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QAE26.93

Technologie:

sonstige

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-50 .. 180 °C

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Nein

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Ja

Kabellänge:

2 m

Einstecklänge:

240 mm

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Sensortyp:

Ni1000

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP64

Gehäusehöhe:

14 mm

Gehäusebreite:

275 mm

Gehäusetiefe:

14 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.114 kg

Mit Anschlusskabel

Mit Anschlusskabel bietet eine effiziente Verbindungslösung für verschiedene Anwendungen.

Technische Details:

  • Anschlusskabel

Kundenvorteile:

  • Einfache Installation
  • Vielseitige Verwendung

Haftungsausschluss: Von KI generiert.