Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Tauchtemperaturfühler Pt100 400mm IP65 -70..+260°C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Tauchtemperaturfühler Pt100 400mm IP65 -70..+260°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:FT-TP/400

  • Technologie - sonstige

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - -70 .. 260 °C

  • Mit Befestigungsmaterial - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019600

Sonepar Artikelnummer

121183480

Hersteller Artikelnummer

BPZ:FT-TP/400

Hersteller Typ

FT-TP/400

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:FT-TP/400

Technologie:

sonstige

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-70 .. 260 °C

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Nein

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Nein

Einstecklänge:

400 mm

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Sensortyp:

Pt100

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Ausgangssignale:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusehöhe:

80 mm

Gehäusebreite:

60 mm

Gehäusetiefe:

85 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.454 kg

Mit DIN-Anschlusskopf

Der Produkt bietet eine einfache Verbindungslösung mit einem DIN-Anschlusskopf.

Technische Details:

  • Mit DIN-Anschlusskopf
  • Kein Schutzrohr erforderlich

Kundenvorteile:

  • Einfache Installation durch den DIN-Anschlusskopf
  • Reduzierung des Materialbedarfs durch den Verzicht auf ein Schutzrohr

Haftungsausschluss: Von KI generiert.