SIEMENS - Tauchtemperaturfühler Pt100 -50..+200°C 100mm Schutzrohr 1.4571

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAE3010.010
Technologie - sonstige
CO2-Messung - Nein
Temperaturmessbereich - -50 .. 200 °C
Mit Befestigungsmaterial - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019822
Sonepar Artikelnummer
121212088
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QAE3010.010
Hersteller Typ
QAE3010.010
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QAE3010.010
Technologie:
sonstige
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
-50 .. 200 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Geeignet für Luft:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Gase:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Einstecklänge:
100 mm
Material Element:
rostfreier Stahl
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Durchschnittstemperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Nein
Enthalpiemessung:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Feinstaubmessung (PM):
Nein
Sensortyp:
Pt100
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Ausführung des Displays:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusehöhe:
92 mm
Gehäusebreite:
69 mm
Gehäusetiefe:
81 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.439 kg
Alu-Druckguss-Anschlusskopf
Der Alu-Druckguss-Anschlusskopf ermöglicht eine einfache und schutzrohrfreie Verbindung.
Technische Details:
- Material: Aluminium Druckguss
- Schutzrohr: Nicht erforderlich
Kundenvorteile:
- Einfachere Installation durch Verzicht auf ein Schutzrohr.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


