SIEMENS - TD400 Kit Inbetriebnahme / Service Tool IEC 3WL (Release 2) und 3VA TD400 Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AT40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 90303370
Gewicht - 1.567 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010869
Sonepar Artikelnummer
120945001
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AT40
Hersteller Typ
3VW9011-0AT40
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AT40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.567 kg
- Adapter, Kabel und Koffer im Lieferumfang enthalten
- Einfaches Austauschen von Zubehör und Ersatzteilen
- RoHS-konform
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Erleichtert die Inbetriebnahme und den Service von Leistungsschaltern
- Minimiert Ausfallzeiten durch einfache Austauschbarkeit
- Erhöht die Flexibilität durch modularen Aufbau
- Umweltfreundlich durch RoHS-Konformität
Td400 Kit Inbetriebnahme / Service Tool IEC 3WL (Release 2) und 3VA
Das TD400 Kit bietet umfassendes Zubehör und Ersatzteile für die Inbetriebnahme und den Service von offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


