SIEMENS - TD400 Kit Inbetriebnahme / Service Tool UL 3WL (Release 1) und 3VA TD400 Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AT41
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004622
Sonepar Artikelnummer
120945599
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AT41
Hersteller Typ
3VW9011-0AT41
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AT41
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.589 kg
- Modularer Aufbau: Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten.
- RoHS-konform: Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie über die Beschränkung gefährlicher Stoffe.
- Austauschbarkeit: Hauptkontakte können vom Kunden selbst ausgetauscht werden.
- Einfache Handhabung und Anpassung des Leistungsschalters.
- Erhöhte Flexibilität durch modulare Komponenten.
- Zeit- und kostensparende Wartung dank selbstständig austauschbarer Teile.
Td400 Kit Inbetriebnahme / Service Tool UL 3WL (Release 1) und 3VA
Das TD400 Kit ist ein umfassendes Zubehör- und Ersatzteilset für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A sowie 3VA27 - 1600A, das eine einfache Planung und Umrüstung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


