SIEMENS - Temperaturbegrenzer 50..70°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55700-P109
Einstellbare Einschalttemperatur - 50 .. 70 °C
Schaltdifferenz der Temperatur - 10 °C
Max. Betriebstemperatur - 80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur - 50 .. 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914067272
Sonepar Artikelnummer
121212081
Hersteller Artikelnummer
S55700-P109
Hersteller Typ
RAK-TB.1410B-M
Hersteller Artikel Nr.:
S55700-P109
Einstellbare Einschalttemperatur:
50 .. 70 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
50 .. 70 °C
Mediumtemperatur:
95 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schutzart (IP):
IP43
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.350 kg


