Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Temperaturfühlerpaar Pt1000, PL Ø 6 x 105mm, Kabellänge 2,5m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Temperaturfühlerpaar Pt1000, PL Ø 6 x 105mm, Kabellänge 2,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55845-Z230

  • Technologie - sonstige

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - 0 .. 150 °C

  • Mit Befestigungsmaterial - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625006792

Sonepar Artikelnummer

121212077

Hersteller Artikelnummer

S55845-Z230

Hersteller Typ

EZU10-10025

Hersteller Artikel Nr.:

S55845-Z230

Technologie:

sonstige

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

0 .. 150 °C

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Gehäuse:

Nein

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Nein

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Ja

Kabellänge:

2.5 m

Länge des Sensors:

100 mm

Einstecklänge:

100 mm

Durchmesser Sensorelement:

6 mm

Material Element:

rostfreier Stahl

Aktive Temperaturmessung:

Nein

Passive Temperaturmessung:

Ja

Durchschnittstemperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

Nein

Enthalpiemessung:

Nein

Messung des Taupunkts:

Nein

Feinstaubmessung (PM):

Nein

Sensortyp:

Pt1000

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

NFC (Near Field Communication):

Nein

Bluetooth:

Nein

Wi-Fi-kompatibel:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Explosionsgeschützt:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.168 kg

Pre-finished paired temperature sensors for use with flanged Intelligent Valves