SIEMENS - Temperaturfühlerpaar Pt500 100mm Kabel 5,0m für UH50.. Wärmemengenzähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LYU:WZU5-1050
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121382417
Hersteller Artikelnummer
LYU:WZU5-1050
Hersteller Typ
WZU5-1050
Hersteller Artikel Nr.:
LYU:WZU5-1050
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.170 kg
Temp.fühler Pt500 PL 6.0 x 100mm, 5.0m


