SIEMENS - Temperaturfühlerpaar Pt500 FL:27,5mm, KL:2,5m für UH50 US-Zähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LYU:WZU5-2825
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121382424
Hersteller Artikelnummer
LYU:WZU5-2825
Hersteller Typ
WZU5-2825
Hersteller Artikel Nr.:
LYU:WZU5-2825
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.135 kg
Temp.fühler Pt500 DS M10x1, 27.5mm, 2.5m


