SIEMENS - TEMPERATURMODUL, 3 Eing. zum Anschl. von bis zu 3 TEMPERATURFUEHLERN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF77001AA000
Ausführung - Temperaturmodul
Eingang für Thermistoranschluss - Nein
Anzahl der analogen Eingänge - 3
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209628397
Sonepar Artikelnummer
120587036
Hersteller Artikelnummer
3UF77001AA000
Hersteller Typ
3UF7700-1AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF77001AA000
Ausführung:
Temperaturmodul
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.131 kg
- 3 Eingänge für Temperaturfühler
- Kompatibel mit SIMOCODE pro V Grundgerät
- Für die Zukunftstechnologie von SIMOCODE pro optimiert
- Ermöglicht präzise Temperaturüberwachung
- Flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen
- Verbesserte Effizienz in der Prozessüberwachung
Temperaturmodul
Das Temperaturmodul ermöglicht den Anschluss von bis zu 3 Temperaturfühlern für das SIMOCODE pro V Grundgerät.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


