Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Temperaturregler 15..95°C 700mm Kapillare

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Temperaturregler 15..95°C 700mm Kapillare

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55700-P112

  • Einstellbare Einschalttemperatur - 15 .. 95 °C

  • Schaltdifferenz der Temperatur - 6 °C

  • Max. Betriebstemperatur - 80 °C

  • Mediumtemperatur - 120 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914067302

Sonepar Artikelnummer

121183919

Hersteller Artikelnummer

S55700-P112

Hersteller Typ

RAK-TR.1000S-H

Hersteller Artikel Nr.:

S55700-P112

Einstellbare Einschalttemperatur:

15 .. 95 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

6 °C

Max. Betriebstemperatur:

80 °C

Mediumtemperatur:

120 °C

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Schutzart (IP):

IP43

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.271 kg

Aussenskala, 1 Umschalter, Tauch- und Anlegefühler in einem.